CHF 53.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 24 |
Höhe | 487 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN400 in |
Gewindelänge | 70 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 452 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |