CHF 2.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Höhe | 76 mm |
Gewindelänge | 40 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN25 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 48 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Nein |