Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-38-W32

  • ERIKS:11357148
  • Hersteller:1130004415
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
76 mm
Nennabmessungen Rohr
DN25 in
Gewindelänge
40 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
48 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein