STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-38-W1-compl-A

  • ERIKS:11356010
  • Hersteller:1110004532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
76 mm
Nennabmessungen Rohr
DN25 in
Gewindelänge
40 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
48 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein