CHF 321.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 24 |
Höhe | 435 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN350 in |
Gewindelänge | 70 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 402 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 2 |
Mit Sattelstück | Nein |