Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-378-W5

  • ERIKS:14396898
  • Hersteller:1130006410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 326.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
435 mm
Gewindelänge
70 mm
Nennabmessungen Rohr
DN350 in
Mittenabstand Schraubgewinde
402 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein