STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-378-W32-compl

  • ERIKS:11356039
  • Hersteller:1110004562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
435 mm
Gewindelänge
70 mm
Nennabmessungen Rohr
DN350 in
Mittenabstand Schraubgewinde
402 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein