Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-378-W32

  • ERIKS:11357161
  • Hersteller:1130004428
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
435 mm
Nennabmessungen Rohr
DN350 in
Gewindelänge
70 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
402 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein