STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-378-W1-compl

  • ERIKS:11356023
  • Hersteller:1110004545
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
435 mm
Gewindelänge
70 mm
Nennabmessungen Rohr
DN350 in
Mittenabstand Schraubgewinde
402 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein