STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-332-W5-compl

  • ERIKS:14396897
  • Hersteller:1110014615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
385 mm
Gewindelänge
70 mm
Nennabmessungen Rohr
DN300 in
Mittenabstand Schraubgewinde
352 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein