CHF 158.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 20 |
Höhe | 385 mm |
Gewindelänge | 70 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN300 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 352 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |