STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-332-W1-compl

  • ERIKS:11356022
  • Hersteller:1110004544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
385 mm
Gewindelänge
70 mm
Nennabmessungen Rohr
DN300 in
Mittenabstand Schraubgewinde
352 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein