CHF 9.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Höhe | 70 mm |
Gewindelänge | 40 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN20 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 40 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |