Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-30-W32

  • ERIKS:11357147
  • Hersteller:1130004414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
70 mm
Gewindelänge
40 mm
Nennabmessungen Rohr
DN20 in
Mittenabstand Schraubgewinde
40 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein