Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-282-W5-compl

  • ERIKS:11356162
  • Hersteller:1110008794
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
334 mm
Gewindelänge
70 mm
Nennabmessungen Rohr
DN250 in
Mittenabstand Schraubgewinde
303 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein