Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-282-W5

  • ERIKS:11358582
  • Hersteller:1130009418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
334 mm
Nennabmessungen Rohr
DN250 in
Gewindelänge
70 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
303 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein