STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-282-W32-compl

  • ERIKS:11356037
  • Hersteller:1110004560
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
334 mm
Nennabmessungen Rohr
DN250 in
Gewindelänge
70 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
303 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein