STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-282-W1-compl

  • ERIKS:11356021
  • Hersteller:1110004543
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
334 mm
Gewindelänge
70 mm
Nennabmessungen Rohr
DN250 in
Mittenabstand Schraubgewinde
303 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein