STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-23-W5-compl

  • ERIKS:14396881
  • Hersteller:1110015479
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.50inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
70 mm
Gewindelänge
40 mm
Nennabmessungen Rohr
DN20 in
Mittenabstand Schraubgewinde
40 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein