STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-228-W32-COMPL-4MUS

  • ERIKS:14396878
  • Hersteller:1110013980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
283 mm
Nennabmessungen Rohr
DN200 in
Gewindelänge
70 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
248 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein