CHF 13.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 20 |
Höhe | 283 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN200 in |
Gewindelänge | 70 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 248 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |