CHF 76.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Höhe | 249 mm |
Gewindelänge | 60 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN175 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 218 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |