CHF 16.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Höhe | 249 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN175 in |
Gewindelänge | 60 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 218 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |