Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-202-W1-compl

  • ERIKS:11356019
  • Hersteller:1110004541
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
249 mm
Nennabmessungen Rohr
DN175 in
Gewindelänge
60 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
218 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein