Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-176-W5

  • ERIKS:14396875
  • Hersteller:1130009416
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
217 mm
Gewindelänge
60 mm
Nennabmessungen Rohr
DN150 in
Mittenabstand Schraubgewinde
192 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein