Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-176-W32

  • ERIKS:14396873
  • Hersteller:1130004423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
217 mm
Gewindelänge
60 mm
Nennabmessungen Rohr
DN150 in
Mittenabstand Schraubgewinde
192 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein