CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Höhe | 217 mm |
Gewindelänge | 60 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN150 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 192 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |