STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-148-W5-compl

  • ERIKS:14396872
  • Hersteller:1110008170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
191 mm
Gewindelänge
60 mm
Nennabmessungen Rohr
DN125 in
Mittenabstand Schraubgewinde
164 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein