STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-148-W32-COMPL-A

  • ERIKS:11356034
  • Hersteller:1110004556
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
191 mm
Nennabmessungen Rohr
DN125 in
Gewindelänge
60 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
164 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein