CHF 9.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Höhe | 191 mm |
Gewindelänge | 60 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN125 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 164 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |