STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-148-W1-compl-A

  • ERIKS:11356017
  • Hersteller:1110004539
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
191 mm
Nennabmessungen Rohr
DN125 in
Gewindelänge
60 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
164 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein