STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-120-W5-compl

  • ERIKS:13904953
  • Hersteller:1110005237
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
171 mm
Gewindelänge
60 mm
Nennabmessungen Rohr
DN100 in
Mittenabstand Schraubgewinde
136 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein