CHF 53.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Höhe | 171 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN100 in |
Gewindelänge | 60 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 136 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |