STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-120-W32-COMPL-4MUS-A

  • ERIKS:14038437
  • Hersteller:1110013977
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
171 mm
Gewindelänge
60 mm
Nennabmessungen Rohr
DN100 in
Mittenabstand Schraubgewinde
136 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein