Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-120-W32

  • ERIKS:11357154
  • Hersteller:1130004421
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
171 mm
Gewindelänge
60 mm
Nennabmessungen Rohr
DN100 in
Mittenabstand Schraubgewinde
136 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein