Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-120-W1

  • ERIKS:11357136
  • Hersteller:1130004403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
171 mm
Gewindelänge
60 mm
Nennabmessungen Rohr
DN100 in
Mittenabstand Schraubgewinde
136 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein