Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-94-W5

  • ERIKS:11357102
  • Hersteller:1130004368
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
152 mm
Nennabmessungen Rohr
DN80 in
Gewindelänge
82 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
106 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein