Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-94-W32

  • ERIKS:11357085
  • Hersteller:1130004339
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
152 mm
Gewindelänge
82 mm
Nennabmessungen Rohr
DN80 in
Mittenabstand Schraubgewinde
106 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein