Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-64-W5-compl-A

  • ERIKS:910163
  • Hersteller:1120003242
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
118 mm
Nennabmessungen Rohr
DN50 in
Gewindelänge
63 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
76 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein