Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-64-W5

  • ERIKS:11357100
  • Hersteller:1130004366
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
118 mm
Nennabmessungen Rohr
DN50 in
Gewindelänge
63 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
76 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein