STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-64-W32-COMPL-A

  • ERIKS:11356533
  • Hersteller:1120003211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
118 mm
Gewindelänge
63 mm
Nennabmessungen Rohr
DN50 in
Mittenabstand Schraubgewinde
76 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein