CHF 3.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Höhe | 118 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN50 in |
Gewindelänge | 63 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 76 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |