STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-530-W32-COMPL

  • ERIKS:11356543
  • Hersteller:1120003235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
627 mm
Gewindelänge
145 mm
Nennabmessungen Rohr
DN500 in
Mittenabstand Schraubgewinde
554 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein