CHF 64.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 24 |
Höhe | 627 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN500 in |
Gewindelänge | 145 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 554 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |