Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-52-W5-compl-A

  • ERIKS:910155
  • Hersteller:1120003241
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
100 mm
Nennabmessungen Rohr
DN40 in
Gewindelänge
55 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
62 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein