Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-52-W5

  • ERIKS:14396868
  • Hersteller:1130004365
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
100 mm
Gewindelänge
55 mm
Nennabmessungen Rohr
DN40 in
Mittenabstand Schraubgewinde
62 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein