CHF 3.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Höhe | 100 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN40 in |
Gewindelänge | 55 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 62 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |