Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-46-W5-compl

  • ERIKS:11356544
  • Hersteller:1120003240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
89 mm
Nennabmessungen Rohr
DN32 in
Gewindelänge
48 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
56 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein