Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-46-W5

  • ERIKS:11357098
  • Hersteller:1130004364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
89 mm
Gewindelänge
48 mm
Nennabmessungen Rohr
DN32 in
Mittenabstand Schraubgewinde
56 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein