Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-428-W1

  • ERIKS:11357077
  • Hersteller:1130004325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
526 mm
Nennabmessungen Rohr
DN400 in
Gewindelänge
145 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
452 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein